脱臭機能搭載空気清浄機 AC-100

脱臭機能搭載空気清浄機 AC-100 - ドリテック脱臭機能搭載空気清浄機 AC-100 - ドリテック脱臭機能搭載空気清浄機 AC-100 - ドリテック脱臭機能搭載空気清浄機 AC-100 - ドリテック脱臭機能搭載空気清浄機 AC-100 - ドリテック脱臭機能搭載空気清浄機 AC-100 - ドリテック脱臭機能搭載空気清浄機 AC-100 - ドリテック脱臭機能搭載空気清浄機 AC-100 - ドリテック

・ペット特有の「アンモニア」「メタンチオール」「硫化水素」「トリメチルアミン」に効く特別なフィルターを搭載
・独自配合の活性炭脱臭フィルターが、空気中の微粒子やにおい成分をしっかりキャッチ。
ニオイもホコリも同時にカット。
・2・4・6・8時間で設定できる切タイマー
・おやすみモード、チャイルドロック
・4段階の風量切り替え
・フィルター交換をランプでお知らせ
・適用床面積:~約11畳まで

仕様専用フィルター(別売):ZAC100XXFT2付属品HEPAフィルター、プレフィルター、ACアダプター材質ABS樹脂ダークグレー電源専用ACアダプター本体質量(g)約2500(ACアダプターを除く)定格消費電力(W)16フィルターフィルター寿命:約1年運転音(dB)50(風量4)、21(風量1、おやすみモード)適合床面積~約11畳まで使用環境温度(℃)0~40寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21×21×39風量調整4段階コード長さ(cm)180ロックチャイルドロック:あり切タイマー2・4・6・8時間内容量1個
取扱説明書:(3.32MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72187441AC-100DG
18,000
17,998
19,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空気清浄機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする