曜日別特売

ステンレスホールディングワゴン

ステンレスホールディングワゴン - テラオカ(ANEX)

ご利用にならない時は折りたたんでスペースを有効に活用できるコンパクトな設計です。
キャスターはΦ100mmを使用しているため、移動も軽い力でスムーズに行えます。
Φ25mmパイプフレームと堅牢な折りたたみ構造です。繰り返しの折りたたみ操作も安定しており、安心してお使いいただけます。

材質SUS304寸法(mm)623×450×865耐荷重(kg)【棚1段】25【1台】50棚間隔(mm)390内容量1台
注意
※車上渡し。搬入・据付は行っておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72187048ANX-W1
151,500
149,800
164,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥8,000/税込¥8,800
北海道地方1¥10,000/税込¥11,000
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス製ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする