テラオカ(ANEX)
ステンレス折りたたみ式器械台
4輪自在のストッパー付キャスター(Φ75mm双輪)です。
折りたためば複数台を狭い場所で一括収納保管が可能。
材質
SUS304
寸法(mm)
654×450×746
耐荷重(kg)
【棚1段】15【1台】30
棚間隔(mm)
345
内容量
1台
注意
※車上渡し。搬入・据付は行っておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72187057
ANX-W2
¥
151,500
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
北海道地方
1
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません