テラオカ(ANEX)
テラキャリー
上下段共フラットな棚板です。一般的な形状ですが、堅牢なつくりで耐久性があります。
目に見えないところのバリやカエリなどがなく、丁寧に仕上げられたカートです。
材質
SUS304
キャスター(mm)
Φ100 (対角ストッパー付 / ウレタン)
耐荷重(kg)
50
パイプ外径(Φmm)
25
内容量
1台
注意
※車上渡し。搬入・据付は行っておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72187066
SS1-1U
600×450×806
¥
117,600
¥
116,980
¥
128,678
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72187075
SS1-2U
750×450×806
¥
129,900
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72187091
SS1-3U
900×600×806
¥
177,800
¥
176,980
¥
194,678
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。