曜日別特売

テラキャリー

テラキャリー - テラオカ(ANEX)

棚板3枚が三方レッジ式(こぼれ止め)になっているため、落下を防ぐ役目をします。
棚板とパイプの固定に独自性があり棚が脱落しにくく、堅固な仕上げになっています。
ハンドルがサイドにあるため操作性に優れており、検査室や医療現場で使われています。

材質SUS304キャスター(mm)Φ100 対角 (ストッパー付 / ゴム)耐荷重(kg)50パイプ外径(Φmm)25内容量1台
注意
※車上渡し。搬入・据付は行っておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72187100SS4-1G600×450×810
127,200
126,980
139,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72187109SS4-2G750×450×810
136,800
135,980
149,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72187118SS4-3G900×600×810
191,500
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス製ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする