テラオカ(ANEX)
スクエアワゴン
フレームを押すと軽く動作するキャスターを採用。
各棚板にはこぼれ止めが取り付けてあります。(取り外し可)
材質
SUS304
キャスター(mm)
Φ50 (ウレタンキャスター / ストッパーなし)
耐荷重(kg)
【1枚】20【1台】60(均等分散荷重)
取付穴ピッチ(mm)
50
内容量
1台
注意
※車上渡し。搬入・据付は行っておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72187005
ASW45
570×450×780
¥
145,700
¥
144,980
¥
159,478
(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72187021
ASW60
600×570×780
¥
149,100
¥
148,980
¥
163,878
(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72187030
ASW75
750×750×780
¥
151,800
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72187039
ASW90
900×400×780
¥
155,100
¥
154,980
¥
170,478
(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。