ハイフレックスパーサー

ハイフレックスパーサー - テラオカ(ANEX)ハイフレックスパーサー - テラオカ(ANEX)

様々なシャフトに対応できる高周波モーター搭載型高速ホモジナイザー
小型高周波(高速)モーターを採用した吸い込み形式・インペラー形式のどちらも可能なディスパーサーです。吸い込み形式はインペラー形式のホモジナイザーでは難しい、筋肉質・繊維質等のサンプルの破砕が可能です。
インバーターによる自動制御方式なので、常に一定の条件のもとで混合・破砕・剪断等が行えます。

寸法(mm)200×320×715最高回転数(min-1[r.p.m])18000 ※但し、攪拌シャフト・サンプルにより異なる電源AC100V 50/60Hz 5Aモーター(W)150(高周波モーター)制御方法インバーターによるPWM周波数電圧可変制御方式タイマー1~9999秒内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法
処理量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72187136HG92-0【セット】Φ710/1/1950
873,500
869,800
956,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72187145HG92-1【セット】Φ1050-100
884,400
879,800
967,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72187161HG92-2【セット】Φ20100-500
893,800
889,800
978,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72187170HG92-3【セット】Φ35100-2000
1,014,100
999,800
1,099,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72187179HG92-4【セット】Φ32100-2000
1,018,800
999,800
1,099,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72187188HG92-5【セット】Φ35100-2000
1,079,700
1,069,800
1,176,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72187197HG92-6【セット】Φ2050-1000
925,000
919,800
1,011,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホモジナイザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする