ハイフレックスホモジナイザー

ハイフレックスホモジナイザー - テラオカ(ANEX)

日本初の高周波モーター搭載型高速ホモジナイザー
日本で初めて高周波モーターを搭載した高速ホモジナイザーです。安定したトルク特性を持つと同時に、カーボンブラシを使用していないので火花・粉塵の心配がなく、有機溶剤で使用する際も火花が発生しません。
また、削られたカーボンの飛散もなく、コンタミネーションを嫌う環境での使用も可能です。

寸法(mm)250×250×413回転数(min-1[r.p.m])18000電源AC100V 50/60Hz 5Aモーター(W)150制御方法インバーターによるPWM周波数電圧可変制御方式タイマー1~9999秒
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全6種類を絞り込む
処理量(mL)
内容量
6種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
処理量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72187267HF931台10-1000
484,400
479,800
527,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72187276HF93-11セット【セット】10-30
532,700
529,800
582,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72187285HF93-21セット【セット】30-100
539,300
529,800
582,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72187301HF93-31セット【セット】60-200
549,300
539,800
593,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72187310HF93-41セット【セット】100-500
556,500
549,800
604,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72187319HF93-51セット【セット】500-1000
590,800
589,800
648,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホモジナイザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする