プロセスホモジナイザー

プロセスホモジナイザー - テラオカ(ANEX)

回転数18000rpm/minの高速回転ができ、小型で安価な業務用ホモジナイザー
他機種の基本型ともいえるホモジナイザーです。タイマー等の機能も充実していながら低価格を実現した普及型の機器です。操作も非常に簡単で、どなたにでもご使用いただけます。
また、接液部の材質はSUS304を使用し、カッターの着脱も簡単なので滅菌も容易に行えます。

寸法(mm)250×250×396回転数(min-1[r.p.m])18000電源AC100V 50/60Hz 3Aモーター(W)100制御方法サイリスタ制御方式タイマー15分及び連続
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全6種類を絞り込む
処理量(mL)
内容量
6種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
処理量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72187206PH911台10-1000
309,400
308,980
339,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72187215PH91-11セット【セット】10-30
357,700
349,800
384,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72187231PH91-21セット【セット】30-100
364,300
359,800
395,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72187240PH91-31セット【セット】60-200
374,300
369,800
406,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72187249PH91-41セット【セット】100-500
381,500
379,800
417,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72187258PH91-51セット【セット】500-1000
415,800
409,800
450,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホモジナイザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする