ジョイント工業
かん太PRO コーナーY継ぎ金具
3ヶ所止めで3本の単管パイプをジョイント。立方体のコーナー金具。
材質
ダクタイル鋳鉄(FCD450-10)
寸法(mm)
90×90×90
使用工具
六角レンチ4mm
適合サイズ(mm)
直径48.6(単管パイプ)
表面処理
溶融亜鉛メッキ、電気亜鉛メッキ
質量(g/個)
915
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付ビス
M8-8六角ビス
内容量
1箱(24個)
関連資料:
(0.57MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72186165
KJ-3Y
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください