曜日別特売

かん太PRO 重量用スクエア型水平調整金具

かん太PRO 重量用スクエア型水平調整金具 - ジョイント工業かん太PRO 重量用スクエア型水平調整金具 - ジョイント工業

キャップタイプのジョイントに水平調整の脚パーツを取り付けた金具。傾斜地面にも対応可能。ベースプレートの計4ヶ所の穴をアンカーボルトで固定可能。

材質ダクタイル鋳鉄(FCD450-10)/SS400寸法(mm)135×140×140使用工具六角レンチ4mm耐荷重(kg)2000適合サイズ(mm)直径48.6(単管パイプ)表面処理溶融亜鉛メッキ、電気亜鉛メッキ材質(ベース)SS400質量(g/個)1652RoHS指令(10物質対応)対応取付ビスM8-8六角ビス表面処理(ベース)電気亜鉛メッキ内容量1箱(10個)
関連資料:(1.51MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72186147KSC-1C-S2000B
67,980
74,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

仮設機材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする