ジョイント工業
かん太PRO エンドキャップ金具
単管パイプの端に固定するキャップ金具。金具の厚みが他ジョイントと同じになるよう設計しており、地面に水平にパイプを設置する際に端部に取り付けるとガタつかないようになっています。
材質
ダクタイル鋳鉄(FCD450-10)
寸法(mm)
30×60×60
使用工具
六角レンチ4mm
適合サイズ(mm)
直径48.6(単管パイプ)
表面処理
溶融亜鉛メッキ、電気亜鉛メッキ
質量(g/個)
290
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付ビス
M8-8六角ビス
内容量
1箱(48個)
関連資料:
(0.3MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72186348
KC-1E
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください