曜日別特売

かん太PRO ダブル羽根付き金具

かん太PRO ダブル羽根付き金具 - ジョイント工業かん太PRO ダブル羽根付き金具 - ジョイント工業かん太PRO ダブル羽根付き金具 - ジョイント工業

両方に羽根がついた中間金具。筋交いやフレームつなぎなどに使用します。

材質ダクタイル鋳鉄(FCD450-10)寸法(mm)146×40×60使用工具六角レンチ4mm適合サイズ(mm)直径48.6(単管パイプ)表面処理溶融亜鉛メッキ、電気亜鉛メッキ質量(g/個)377RoHS指令(10物質対応)対応取付ビスM8-8六角ビス内容量1箱(36個)
関連資料:(0.32MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72186260KW-1W
64,980
71,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

仮設機材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする