ジョイント工業
かん太PRO 貫通T継ぎ金具
1ヶ所貫通・1ヶ所止めで2本の単管パイプをT字にジョイント。フレームや構造体の補強など様々な用途に使用可能。全金具の中で最も使用頻度が高い金具。
材質
ダクタイル鋳鉄(FCD450-10)
寸法(mm)
90×60×60
使用工具
六角レンチ4mm
適合サイズ(mm)
直径48.6(単管パイプ)
表面処理
溶融亜鉛メッキ、電気亜鉛メッキ
質量(g/個)
566
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付ビス
M8-8六角ビス
内容量
1箱(36個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72186217
KJ-2T
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください