ジョイント工業
かん太PRO ダブル羽根付き板留め金具
両方に羽根がついたフラット金具。壁面に固定する際や天板などを固定する際に使用します。ウッドフェンスの木材を固定する用途にも多く使用されます。
材質
ダクタイル鋳鉄(FCD450-10)
寸法(mm)
140×40×60
使用工具
六角レンチ4mm
適合サイズ(mm)
直径48.6(単管パイプ)
表面処理
溶融亜鉛メッキ、電気亜鉛メッキ
質量(g/個)
490
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付ビス
M8-8六角ビス
内容量
1箱(36個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72186269
KW-1WB
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください