ジョイント工業
かん太PRO シングル羽根付きベース金具
1ヶ所止めで1本の単管パイプをベースマウント。壁面などに固定する際に使用可能。
材質
ダクタイル鋳鉄(FCD450-10)
寸法(mm)
40×95×60
使用工具
六角レンチ4mm
適合サイズ(mm)
直径48.6(単管パイプ)
表面処理
溶融亜鉛メッキ、電気亜鉛メッキ
質量(g/個)
308
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付ビス
M8-8六角ビス
内容量
1箱(36個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72186287
KB-1S
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください