山金工業
作業台用部材/天板のみ/低圧メラミン天板_ワークテーブル150シリーズ用
山金工業製の軽量作業台「ワークテーブル150シリーズ」の、「低圧メラミン天板」仕様用の軽量天板です。
用途
ワークテーブル150シリーズ「低圧メラミン天板」仕様用、交換用天板として。
適合
本体天板サイズW900×D600用
質量(kg)
7.4
高さ(mm)
19
奥行(mm)
600
間口(mm)
900
材質(天板)
低圧メラミン化粧板
色(天板)
シルキーホワイト
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、別途料金または配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※車上渡し、部材でのお渡しとなります。ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いませんので、お客様にて荷下ろし・搬入・組立設置が必要です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72188028
UP-960-W
¥
9,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500