導電ゴムキャスター・Φ200mm・固定車

導電ゴムキャスター・Φ200mm・固定車 - エヌケーキャリーキャスター

500品番のすべての台車に取付けできます。

車輪径(Φmm)200車輪幅(mm)45取付高(mm)250取付寸法(mm)112× 63車輪ベアリング入り車輪/固定車取付穴径(Φmm)11.5取付座(mm)151×102自重(g)3134内容量1個
注意
※黒ゴム車の為、床材によっては床面汚染が発生する場合があります。ご使用にあたってはご注意下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72190250WEK-200
オープン
9,898
10,888(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,500/税込¥1,650
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする