NAME LAND i-ma

NAME LAND i-ma - カシオ計算機NAME LAND i-ma - カシオ計算機NAME LAND i-ma - カシオ計算機

マイメロディ(黒文字 幅12mm・長さ3m)
マイメロディがデザインされたテープで、お名前付けやラッピングなどかわいいラベルが作成できます。

バイオマス配合率(%)

【バイオマスプラマーク】XR-12SAMM1
テープ幅(mm)12エコマーク認定認定テープ長さ(m)3テープ地色ピンク文字色グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 057バイオマスプラ(BP)マーク認定内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72190539XR-12SAMM1
800
799
879(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネームランド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする