カシオ計算機
NAME LAND i-ma
ポムポムプリン(黒文字 幅12mm・長さ3m)
ポムポムプリンがデザインされたテープで、お名前付けやラッピングなどかわいいラベルが作成できます。
バイオマス配合率(%)
【バイオマスプラマーク】XR-12SAPN1
テープ幅(mm)
12
エコマーク認定
認定
テープ長さ(m)
3
テープ地色
イエロー
文字色
黒
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
18 112 057
バイオマスプラ(BP)マーク
認定
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72190557
XR-12SAPN1
¥
800
¥
799
¥
879
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください