カシオ計算機
NAME LAND i-ma
ネームランドイーマ KL-SP10のブラックモデル
キーボードを無くし、使い慣れたスマホでデザインをするコンパクトなラベルプリンタ―
簡単操作で場所を選ばずラベル作成
電源
ACアダプター
または単3形アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池×6本(電池消耗目安:約4巻分)
※本機で推奨する充電式ニッケル水素電池はeneloop(エネループ)です
書体
LABEL DESIGN MAKER 2 書体 / スマホ搭載書体
※指定したフォントによっては、テキスト表示が欠けたり、特定の文字が表示されない場合があります
バイオマス配合率(%)
【バイオマスプラマーク】KL-SP10-BK
付属品
ACアダプター(AD-A95100L)、テープカートリッジ お試し用9mm幅1本
色
BK
質量(g)
約425(電池を除く)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
57×154×137.5、57×154×137.5
入力方式
スマホ
対応テープ幅(mm)
3.5、6、9、12、18
印字密度
200dpi
最大印字行数
6行(18mm幅テープ使用時)
最大印刷幅
12mm(18mm幅テープ使用時)
カッター
手動カッター
バイオマスプラ(BP)マーク
認定
内容量
1台
取扱説明書:
(3.17MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72190496
KL-SP10-BK
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった