曜日別特売

NAME LAND i-ma

NAME LAND i-ma - カシオ計算機NAME LAND i-ma - カシオ計算機NAME LAND i-ma - カシオ計算機NAME LAND i-ma - カシオ計算機

ネームランドイーマ KL-SP100のブラックモデル
キーボードを無くし、使い慣れたスマホやPCでデザインをするラベルプリンタ―
ハーフカット機能付きオートカッター搭載で、24mm幅テープまで対応
場所を選ばずラベルのデザインができるネームランドイーマ

電源
ACアダプター
または単3形アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池×8本(電池消耗目安:約2巻分)
※本機で推奨する充電式ニッケル水素電池はeneloop(エネループ)です
書体
LABEL DESIGN MAKER 2 書体(スマホ版)
LABEL DESIGN MAKER 書体(PC版)
スマホ・PC搭載書体
※指定したフォントによっては、テキスト表示が欠けたり、特定の文字が表示されない場合があります
バイオマス配合率(%)

【バイオマスプラマーク】KL-SP100-BK
付属品ACアダプター、テープカートリッジ 18mm幅1本、専用USBケーブルBK質量(g)約710(電池を除く)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×173×152.5※高さは足を含んだサイズです入力方式スマホ対応テープ幅(mm)3.5、6、9、12、18、24印字密度200dpi最大印字行数9行(24mm幅テープ使用時)最大印刷幅18mm(24mm幅テープ使用時)カッターハーフカット機能つきオートカッターバイオマスプラ(BP)マーク認定内容量1台
取扱説明書:(11.29MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72190505KL-SP100-BK
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネームランド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする