曜日別特売

200品番金網台車用の「シートカバー」

200品番金網台車用の「シートカバー」 - エヌケーキャリーキャスター200品番金網台車用の「シートカバー」 - エヌケーキャリーキャスター

防水・防塵・防犯に効果的で、着脱容易なシートカバーです。
両サイドはファスナー付きで開閉が簡単にできます。
ファスナーはシートの上面から60mm下が開閉できます。
※降雨の状況により、ファスナー部分から雨水が染み込む場合もあります。
シートカバーは、若干余裕を持たせて作ってありますので、カバーを
被せた状態でも、カバーの上からハンドルが握れるので、そのまま台車の走行が可能です。

材質ターポリン(防水性有り)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)835×525×760内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72189498シートカバー200L
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,600/税込¥1,760
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カゴ台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする