剣謙心 刃守 2段式収納 マルチナイフケース ハモリ

剣謙心 刃守 2段式収納 マルチナイフケース ハモリ - 坂謙剣謙心 刃守 2段式収納 マルチナイフケース ハモリ - 坂謙剣謙心 刃守 2段式収納 マルチナイフケース ハモリ - 坂謙剣謙心 刃守 2段式収納 マルチナイフケース ハモリ - 坂謙剣謙心 刃守 2段式収納 マルチナイフケース ハモリ - 坂謙剣謙心 刃守 2段式収納 マルチナイフケース ハモリ - 坂謙剣謙心 刃守 2段式収納 マルチナイフケース ハモリ - 坂謙

包丁やアウトドアナイフなど大事なものを守りながら持ち運べるマルチナイフケースです。ダブルファスナーなので鍵(付属しておりません)を付けて安全に保管することができます。上下のトレイ内サイズが違うので長さに応じて入れられます。上段は全長270mmまでのナイフ、下段は全長390mmまでのナイフ収納が可能です。

用途大事なナイフ用のケースに。質量(g)180ケース寸法(mm)約140×440×90収納サイズ下段:全長390mmまで / 上段:全長270mmまで内容量1個
注意
※1段に1丁収納できます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
721973476300090797
オープン
9,800
10,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする