曜日別特売

アイソレーションガウン イエロー 袖口ニット加工 IGD-PKCシリーズ

アイソレーションガウン イエロー 袖口ニット加工 IGD-PKCシリーズ - アズワンアイソレーションガウン イエロー 袖口ニット加工 IGD-PKCシリーズ - アズワンアイソレーションガウン イエロー 袖口ニット加工 IGD-PKCシリーズ - アズワンアイソレーションガウン イエロー 袖口ニット加工 IGD-PKCシリーズ - アズワン

静電防止加工された生地により着脱し易くチリ・ホコリの付着を防ぎます。ニット袖です。

仕様【首回り】テープ留め材質PP(ポリプロピレン)スパンボンド不織布イエロー加工【袖口】ニットアズワン品番8-624-52ひも長(mm)870×2身幅(cm)74身丈(cm)117生地目付28gsm内容量1箱(10袋×10枚)
注意
※サンプルは、-02をご用意しております。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72195667IGD-PKC-100
14,500
14,400
15,840(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする