曜日別特売

ロングノーズプライヤー

ロングノーズプライヤー - SIGNET(シグネット)ロングノーズプライヤー - SIGNET(シグネット)ロングノーズプライヤー - SIGNET(シグネット)ロングノーズプライヤー - SIGNET(シグネット)ロングノーズプライヤー - SIGNET(シグネット)ロングノーズプライヤー - SIGNET(シグネット)ロングノーズプライヤー - SIGNET(シグネット)ロングノーズプライヤー - SIGNET(シグネット)

先端部のみが開閉する特殊機構を採用しており、限られたスペースでもアクセスが可能です。一般的なロングノーズプライヤーと比較してジョーを長く設計しているため、より狭く深い場所でも先端部が確実に届き、作業性を向上させています。

用途深く狭い箇所へのアプローチが必要な作業全般に材質先端ペンチ部:S45C寸法(mm)ペンチ部:230全長(mm)350質量(g)350先端寸法(mm)60開き幅(mm)先端:40熱処理先端ペンチ部:焼き入れ焼き戻し 46~53HRCハンドル寸法(mm)120メッキ先端ペンチ部:クロムメッキにてベーキング処理 (割れ防止) 済内容量1本
注意
※本来の目的以外では、使用しないで下さい。
※非絶縁工具なので、電気が流れている箇所には使用しないでください。
※ハンマー等で叩いて衝撃を与えないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7219039990224
16,000
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノーズプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする