電子顕微鏡 LCD4.3INCH 拡大率最大1000倍

電子顕微鏡 LCD4.3INCH 拡大率最大1000倍 - ブロードウォッチ電子顕微鏡 LCD4.3INCH 拡大率最大1000倍 - ブロードウォッチ電子顕微鏡 LCD4.3INCH 拡大率最大1000倍 - ブロードウォッチ電子顕微鏡 LCD4.3INCH 拡大率最大1000倍 - ブロードウォッチ電子顕微鏡 LCD4.3INCH 拡大率最大1000倍 - ブロードウォッチ電子顕微鏡 LCD4.3INCH 拡大率最大1000倍 - ブロードウォッチ電子顕微鏡 LCD4.3INCH 拡大率最大1000倍 - ブロードウォッチ電子顕微鏡 LCD4.3INCH 拡大率最大1000倍 - ブロードウォッチ

最大1000 倍まで拡大可能な顕微鏡
LED ライト付きで暗い場所でも観察が可能
4.3インチのカラースクリーン内蔵
表示映像の静止画や動画撮影が可能
パソコンに接続して操作が可能

用途細かい作業や外観検査など様々な用途に便利セット内容本体、USBケーブル寸法(mm)約120×220×170質量(g)410センサーCMOS 1/6.5 インチ記憶方式microSDカード (最大32GB) ※カード別売最大解像度動画:最大1080P、写真:最大2Mディスプレイ4.3 インチ TFT液晶動作温度(℃)0~50バッテリー容量(mAh)1600 (3.7V)拡大率(倍)1000内容量1個
注意
※接続端子の汚れは綺麗にふき取って接続してください。また端子は確実に差し込んでください。接続が不十分だと動作不良、火災や感電の原因となることがあります。
※この機器は日本国内用です。保証は国内に限り有効です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72197758MICRO-1000
オープン
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする