曜日別特売

お薬束(R)

お薬束(R) - サンポーウェルズお薬束(R) - サンポーウェルズお薬束(R) - サンポーウェルズ

一包化薬を管理する薬箱です。約1ヶ月分をまとめて充填できます。引っぱって切るだけの簡単操作で服薬管理ができます。収納に便利な箱型です。
朝・昼・夕・寝る前など複数回に対応します。ユニット毎や用法ごとにも色分けができるので充填ミス防止や作業削減になります。

仕様カラー 1セット 4色材質ピンク/ブルー/グリーン/イエロー質量(g)約50/個寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)77×130×130アズワン品番66-0035-15内容量1セット(4色)
注意
※組み立て式
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72195089KV40001
2,000
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
北海道地方1¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方1¥1,000/税込¥1,100
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

服薬管理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする