曜日別特売

お薬束(R)

お薬束(R) - サンポーウェルズお薬束(R) - サンポーウェルズお薬束(R) - サンポーウェルズ

一包化薬を管理する薬箱です。約1ヶ月分をまとめて充填できます。引っぱって切るだけの簡単操作で服薬管理ができます。収納に便利な箱型です。
落ち着いた和色で朝・昼・夕など複数回に対応します。

仕様WAカラー 1セット 3色材質レッド/ベージュ/グリーン質量(g)約50/個寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)77×130×130アズワン品番66-0035-16内容量1セット(3色)
注意
※組み立て式
※用法シールは付属していません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72195098KW30001
2,100
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
北海道地方1¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方1¥1,000/税込¥1,100
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

服薬管理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする