ブロードウォッチ
500万画素PoE NVR防犯セットSEC-NA-CYシリーズ増設・交換用カメラ
LANケーブルより給電できる5M(500万画素)フルカラー対応ネットワークカメラ
防犯カメラセット SEC-N-Yシリーズ の増設・交換用カメラ
用途
工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など
仕様
カメラサイズ:約70×60×105mm(本体のみ)、約300g(スタンド含む)、カメラ画素:5M:約500万画素
電源
カメラ:PoE給電
動作環境
カメラ:温度-10℃~50℃※但し、結露なきこと
出力信号
100BASE-T(PoE)
内容量
1個
注意
※設置前に必ず仮接続し、正常に動作するか確認をお願いします。
※屋外に設置される場合、雨風が直接かかりにくい軒下などがお勧めです。
※表示はモニターの仕様に準じます。
※2台目以降を増設される場合は、アドレスの設定が必要になります。
※仕様は予告なく変更する場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72197749
SEC-CAN-EAC5NF
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください