曜日別特売

500万画素PoE NVR防犯セットSEC-NA-HYシリーズ増設・交換用カメラ

500万画素PoE NVR防犯セットSEC-NA-HYシリーズ増設・交換用カメラ - ブロードウォッチ

LANケーブルより給電できる5M(500万画素)フルカラー対応ネットワークカメラ
防犯カメラセット SEC-NA-HYシリーズ の増設・交換用カメラ

用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など仕様カメラサイズ:約70×60×105mm(本体のみ)、約300g(スタンド含む)、カメラ画素:5M:約500万画素電源カメラ:PoE給電動作環境カメラ:温度-10℃~50℃※但し、結露なきこと出力信号100BASE-T(PoE)内容量1個
注意
※設置前に必ず仮接続し、正常に動作するか確認をお願いします。
※屋外に設置される場合、雨風が直接かかりにくい軒下などがお勧めです。
※表示はモニターの仕様に準じます。
※2台目以降を増設される場合は、アドレスの設定が必要になります。
※仕様は予告なく変更する場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72197731SEC-CAN-EAH5NF
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする