曜日別特売

ワイヤレス300万画素防犯カメラ2台・録画機8TB付きセット

ワイヤレス300万画素防犯カメラ2台・録画機8TB付きセット - ブロードウォッチワイヤレス300万画素防犯カメラ2台・録画機8TB付きセット - ブロードウォッチワイヤレス300万画素防犯カメラ2台・録画機8TB付きセット - ブロードウォッチワイヤレス300万画素防犯カメラ2台・録画機8TB付きセット - ブロードウォッチワイヤレス300万画素防犯カメラ2台・録画機8TB付きセット - ブロードウォッチワイヤレス300万画素防犯カメラ2台・録画機8TB付きセット - ブロードウォッチワイヤレス300万画素防犯カメラ2台・録画機8TB付きセット - ブロードウォッチワイヤレス300万画素防犯カメラ2台・録画機8TB付きセット - ブロードウォッチ

ワイヤレス接続で配線工事が大幅に低減。
Wi-Fi接続によりお持ちのスマートフォンで外出先から遠隔で監視できます。
赤外線LED搭載の300万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。
録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。
カメラは雨風のあたる屋外でも設置可能。

用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など仕様カメラ大きさ:約100×Φ64mm(本体のみ)、約300g(スタンド含む)、モニターLCD:15.6インチ 1920×1080pixel、接続カメラ台数:2台(最大8台)、録画機HDMI出力:1080P、録画機USBインターフェース:1ポートUSB 2.0、録画機大きさ:約650g、約260×225×40mm電源カメラ:DC12V/1A、録画機:DC12V/2A、DC12V/1Aセンサー1/3 CMOS大きさ約1.0kg 約375×300×180mm(スタンド含む)表示色1,677万色解像度カメラ(PX):2304×1296動作環境温度(0~50℃) 湿度(10~80%) ※但し、結露なきこと入力端子映像:HDMI/VGA(インターレース方式は非対応)、音声:なし信号方式H.264/H265ネットワークタイプWIFI(2.4GHz 802.11b/g/n)、有線(10M/100M)、Wi-Fi(2.4GHz 802.11b/g/n)、有線(10M/100M)音声マイク内蔵最低照度(Lux)0.1(カラー)、0.01(白黒)ハードディスク3.5インチ 8TB内容量1セット
注意
※設置前に必ず仮接続し、正常に動作するか確認をお願いします。
※表示はモニターの仕様に準じます。
※カメラを増設される場合は、アドレスの設定が必要になります。
※仕様は予告なく変更する場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72197408SEC-W-M2CH-8T
オープン
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする