曜日別特売

ベッドサイドテーブル モニターアーム付き

ベッドサイドテーブル モニターアーム付き - ナビス(アズワン)ベッドサイドテーブル モニターアーム付き - ナビス(アズワン)
材質本体/スチール(塗装仕上げ)、天板/MDF(天面:PVC(ポリ塩化ビニル樹脂)、モニターアーム/アルミ質量(kg)11ねじピッチ取付け:75×75mm・100×100mm(VESA規格)キャスター(mm)Φ50ナイロン製(四輪ストッパー付き)耐荷重(kg)目安5(均等荷重)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)765×390×700~900支柱の高さ(mm)モニターアーム:310アズワン品番8-880-01ベース高(mm)90モニターサイズ取付け可能:12~24″内容量1個
注意
※組み立て式(要工具)
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72195746HBT-01M
53,000
52,900
58,190(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする