ナビス(アズワン)
シャワー用ストレッチャー
サイドレールは、より安全性を高めた2点ロック機構です。マットは取り外しができます。ベッドには水はけ穴が付いています。シンプルなステンレス製ストレッチャーです。
仕様
厚手メッシュマットタイプ
材質
本体/ステンレス(SUS304)、厚手メッシュマット/フュージョン(R)(ナイロン74%・ポリエステル26%)
質量(kg)
35
キャスター(mm)
Φ125(4輪ストッパー付き)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
548×1970×750
アズワン品番
7-3272-02
内容量
1枚
注意
※付属品
※▼患者固定用ベルト×2本
※▼専用カゴ×1個
※▼厚手メッシュマット×1枚
※▼マット固定用ベルト×6本
※入浴及び搬送時には必ず患者固定用ベルトをお使いください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72195211
-
¥
210,000
¥
209,000
¥
229,900
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
北海道地方
1
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
沖縄地方
1
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
1
お送りできません