SP Platinumシリーズは今現在、発売中のATX3.1準拠80PLUS GOLD認証のフルモジュラーSFX電源「SPV2」シリーズの上位に当たるモデルで80PLUS Platinum認証および、PPLP Platinum認証を取得したSFX電源となっています。 SP V2同様にフルモジュラーケーブル採用により、ケーブルの取り回しが容易に行えるほか、不要な電源ケーブルがケース内のエアフローを妨げることがないのも大きな魅力です。 搭載された静音PWM冷却ファンは40%負荷以下の場合には無回転で、40%負荷を超えるとファンが回りだすZeo RPMモードも搭載しており、静音性についても十分に配慮されています。 SP Platinumシリーズの特徴として、電源スイッチ付き延長ACコードが付属しており、主電源スイッチが押直接せない場合が多いケース内部に組み込むSFX電源において、非常に重宝します。
SilverStone Triton 1000Rz Cybenetics Gold 1000W PCIe 5フルモジュラーATX電源 SST-TR1000R-GM-WWWSILVER STONE(シルバーストーン)税込¥25,278¥22,980
SilverStone 2U 850Rx Gold 80 PLUS Gold認証 850W 2U Single 固定ケーブル電源ユニット SST-2U850R-GFSILVER STONE(シルバーストーン)税込¥48,378¥43,980
SilverStone Extreme 1000Rz Platinum Cybenetics Platinum 1000W SFX4 PCIe5 フルモジュラー電源ユニットSILVER STONE(シルバーストーン)税込¥42,878¥38,980
SilverStone 2U 750Rx Gold 80 PLUS Gold認証 750W 2U Single 固定ケーブル電源ユニット SST-2U750R-GFSILVER STONE(シルバーストーン)税込¥43,978¥39,980
<P105II ATX3.1>80PLUS PLATINUM認証・フルモジュラー式1050W電源ユニット/135mm流体軸受けファン採用/セミファンレス「Zeroファン」スイッチ搭載IN WIN(インウィン)税込¥29,981¥27,255