crocs
クロックス TM シューズ クラシック ブラック 10001-001_Bシリーズ
軽い履き心地です。防臭性に優れています。
仕様
【オートクレーブ】不可
材質
クロスライト樹脂
色
ブラック
サイズ(cm)
22
アズワン品番
3-9382-01
洗濯方法
丸洗い可
内容量
1足
注意
※クラシック
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72195028
10001-001_B22
¥
6,500
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000