ベスケアアルコール綿

ベスケアアルコール綿 - ナビス(アズワン)ベスケアアルコール綿 - ナビス(アズワン)

使用量の多い部署等に適したパックタイプです。使い切りのため衛生的に使用可能です。

仕様パックタイプ 1パック 200枚入成分(薬液100mL中)日局エタノール/83mL、日局精製水/適量材質綿100%寸法(mm)40×40、パック:127×127×70アズワン品番7-6208-12医薬品医療機器等法指定医薬部外品内容量1パック(200枚)
注意
※指定医薬部外品
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72195308-
260
259
285(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする