ケープ
エアドクター (R) CRシリーズ
シンプルな操作で適正な圧力管理で床ずれを防止します。エアマットレスのベーシックモデル。
仕様
840×1920×90mm
セット内容
エアマットレス(エアセル20本)・エアポンプ・専用カバー
材質
エアセル/ポリウレタンフィルム表面シボ加工(抗菌)、ベースシート/ナイロンオックスすべり止め加工布
電源
AC100V 5W 50/60Hz
電源コード(m)
4
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
840×1920×90
アズワン品番
7-2244-01
ポンプサイズ
(幅)244×(奥行)89×(高さ)179mm
内容量
1個
注意
※マット併用
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72195150
CR-238
¥
110,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000