曜日別特売

保温庫 SUS製バスケット

保温庫 SUS製バスケット - ナビス(アズワン)保温庫 SUS製バスケット - ナビス(アズワン)
付属品ステンレスバスケットSB75(7-4574-03)×3個、SB150(7-4574-04)×2個材質本体・架台・バスケット/ステンレス(SUS304)、窓/ガラス質量(kg)50(架台を除く)高さ(mm)架台:400外形寸法(mm)750×520×1500電源AC100V 50/60Hz 3.5Aキャスター(mm)Φ75ウレタン製(対角ストッパー付き)有効内寸(mm)バスケット:550×350×70取付ピッチ(mm)【バス】ケット:50ピッチ×9段アズワン品番8-879-01庫内寸法(mm)有効:610×425×720庫内容量(L)186内容量1台
注意
※架台含む
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72195737GY-03
680,000
679,000
746,900(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥8,000/税込¥8,800
北海道地方1¥8,000/税込¥8,800
沖縄地方1¥8,000/税込¥8,800
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

病室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする