ナビス(アズワン)
ユニバーサルロビーベンチ 背無し 600×470×385mm AS-0639シリーズ
院内に調和しやすいカラーを採用したスタンダードサイズのベンチです。次亜塩素酸ナトリウム耐性の抗菌・防汚レザーを採用しています。
材質
本体/木枠(ウレタンフォーム)、脚部/31mm角パイプ(クロームメッキ)、フレーム/40×16mm角パイプ(塗装仕上げ)、張地/抗菌・防汚レザー(次亜塩素酸ナトリウム対応)
幅(mm)
600
質量(kg)
8
奥行(mm)
470
座高(mm)
385
内容量
1個
注意
※組み立て式(要工具)
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72196857
AS-0639B
モカ
9-1586-01
¥
40,000
¥
39,900
¥
43,890
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72196866
AS-0639G
キウイ
9-1586-04
¥
40,000
¥
39,900
¥
43,890
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。