曜日別特売

ロビーベンチ 夜光タイプ・背付き 600×580×400/670mm LS-06シリーズ

ロビーベンチ 夜光タイプ・背付き 600×580×400/670mm LS-06シリーズ - ナビス(アズワン)ロビーベンチ 夜光タイプ・背付き 600×580×400/670mm LS-06シリーズ - ナビス(アズワン)ロビーベンチ 夜光タイプ・背付き 600×580×400/670mm LS-06シリーズ - ナビス(アズワン)ロビーベンチ 夜光タイプ・背付き 600×580×400/670mm LS-06シリーズ - ナビス(アズワン)ロビーベンチ 夜光タイプ・背付き 600×580×400/670mm LS-06シリーズ - ナビス(アズワン)

消灯後8時間ほどの間張地の縁が青白く光り続けます。夜間の接触による事故や転倒によるリスクを軽減します。張地は抗菌・防汚レザーを使用しており次亜塩素酸による清拭も可能です。

材質本体/木枠(ウレタンフォーム・レザー張り)、脚部/ステンレスクラッド丸パイプ幅(mm)600奥行(mm)580座高(mm)400内容量1個
注意
※組立式(要工具)
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72196875LS-06BBモカ9-1589-01
56,000
55,900
61,490(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72196891LS-06BWミルク9-1589-02
56,000
55,900
61,490(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72196900LS-06BPピーチ9-1589-03
56,000
55,900
61,490(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72196909LS-06BGキウイ9-1589-04
56,000
55,900
61,490(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72196918LS-06BVグレープ9-1589-05
56,000
55,900
61,490(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェア 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする