曜日別特売

ロビーベンチ 奥行ゆったりタイプ

ロビーベンチ 奥行ゆったりタイプ - ナビス(アズワン)ロビーベンチ 奥行ゆったりタイプ - ナビス(アズワン)ロビーベンチ 奥行ゆったりタイプ - ナビス(アズワン)ロビーベンチ 奥行ゆったりタイプ - ナビス(アズワン)

ゆったりと座れる奥行き600mmのベンチです。レザーはアルコール・次亜塩素酸ナトリウムでの清拭が可能です。幅1800mmは緊急時のベッドとしても使えます。

付属品工具材質フレーム/スチール(メラミン焼付塗装)、マット/抗菌レザー張り(次亜塩素酸ナトリウム対応)幅(mm)1800奥行(mm)600座高(mm)420内容量1台
注意
※組み立て式
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72196218D1800-Bモカ9-1556-01
64,000
63,900
70,290(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72196227D1800-Pピーチ9-1556-02
64,000
63,900
70,290(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72196236D1800-Gキウイ9-1556-03
64,000
63,900
70,290(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72196245D1800-Vグレープ9-1556-04
64,000
63,900
70,290(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェア 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする