曜日別特売

ロビーベンチ 奥行ゆったりタイプ

ロビーベンチ 奥行ゆったりタイプ - ナビス(アズワン)ロビーベンチ 奥行ゆったりタイプ - ナビス(アズワン)ロビーベンチ 奥行ゆったりタイプ - ナビス(アズワン)ロビーベンチ 奥行ゆったりタイプ - ナビス(アズワン)

ゆったりと座れる奥行き600mmのベンチです。レザーはアルコール・次亜塩素酸ナトリウムでの清拭が可能です。

付属品工具材質フレーム/スチール(メラミン焼付塗装)、マット/抗菌レザー張り(次亜塩素酸ナトリウム対応)奥行(mm)600座高(mm)420内容量1台
注意
※組み立て式
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72196139D1200-B1200モカ9-1554-01
60,000
59,900
65,890(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72196148D1200-P1200ピーチ9-1554-02
60,000
59,900
65,890(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72196157D1200-G1200キウイ9-1554-03
60,000
59,900
65,890(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72196166D1200-V1200グレープ9-1554-04
60,000
59,900
65,890(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72196175D1500-B1500モカ9-1555-01
62,000
61,900
68,090(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72196191D1500-P1500ピーチ9-1555-02
62,000
61,900
68,090(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72196200D1500-G1500キウイ9-1555-03
62,000
61,900
68,090(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72196209D1500-V1500グレープ9-1555-04
62,000
61,900
68,090(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェア 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする