ナビス(アズワン)
ロビーベンチ 肘置き付 AREシリーズ
パーソナルスペースを確保しやすい肘置き付です。レザーはアルコール・次亜塩素酸ナトリウムでの清拭が可能です。
付属品
工具
材質
フレーム/スチール(メラミン焼付塗装)、マット/抗菌レザー張り(次亜塩素酸ナトリウム対応)
奥行(mm)
610
座高(mm)
420
内容量
1台
注意
※組み立て式
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72196060
ARE1200-B
1200
モカ
9-1552-01
¥
110,000
¥
109,000
¥
119,900
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72196069
ARE1200-P
1200
ピーチ
9-1552-02
¥
110,000
¥
109,000
¥
119,900
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72196078
ARE1200-G
1200
キウイ
9-1552-03
¥
110,000
¥
109,000
¥
119,900
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72196087
ARE1200-V
1200
グレープ
9-1552-04
¥
110,000
¥
109,000
¥
119,900
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72196096
ARE1800-B
1800
モカ
9-1553-01
¥
150,000
¥
149,000
¥
163,900
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72196105
ARE1800-P
1800
ピーチ
9-1553-02
¥
150,000
¥
149,000
¥
163,900
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72196121
ARE1800-G
1800
キウイ
9-1553-03
¥
150,000
¥
149,000
¥
163,900
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72196130
ARE1800-V
1800
グレープ
9-1553-04
¥
150,000
¥
149,000
¥
163,900
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。