曜日別特売

電子カルテワゴン

電子カルテワゴン - ナビス(アズワン)電子カルテワゴン - ナビス(アズワン)電子カルテワゴン - ナビス(アズワン)電子カルテワゴン - ナビス(アズワン)

トレイを横スライドできすばやく取り出せる。ワゴン本体の総幅が410mmのスリム設計のため回診時にストレスなく搬送できます。付属のトレーは左右に引き出すことができるためハンドル側から手が届き収納物が取り出しやすく便利です(サイドネットを付けた側には引き出せません)。キャスターは回転と旋回を止めるダブルストッパー付きでロック操作・ロック解除操作共に上から踏み込んで切り替えられます。

仕様●トレー横展開タイプ●トレー引出し方式:左右スライド方式(飛び出し防止ストッパー付き)●天板昇降方式:板バネ式材質フレーム/スチール(焼付塗装)、天板/メラミン化粧合板、ハンドル/ステンレス質量(kg)25キャスター(mm)Φ100エラストマー製(四輪ダブルストッパー付き(旋回・車輪の同時ロック))天板寸法(mm)400×570寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×660×930~1130天板高さH(mm)900~1100アズワン品番8-874-01有効寸法(mm)下部フリースペース:約300×450×240、付属トレー:1段目/342×242×69(アルティアハーフトレー浅型・8-5866-17)、2段目/335×235×144(アルティアハーフトレー深型・8-5866-18)内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72195685NK-410W
114,000
113,000
124,300(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする