付属品端子カバー、封印プレート、丸木ねじ4×55、なべ小ねじM4×50、IECレールホルダ、レールホルダバネ、圧着端子R38-8S質量(kg)0.56備考単3中性線欠相保護、定格動作電圧135V、定格過電圧動作時間0.5秒以内規格電気用品安全法、JIS C 8201-2-1 Ann2,JIS C 8211 Ann2フレームAF100定格電流(A)100適合電線(mm2)~60保護機能過負荷・短絡・単3中性線欠相保護端子構造圧着端子用 M8定格遮断容量(kA)5過電流引きはずし方式完全電磁式逆接続不可極数・素子数3P2E定格使用電圧(AC V)100/200内容量1個