エヌケーキャリーキャスター
導電ゴムキャスター・Φ130mm・自在車
200品番・300品番・400品番のすべての台車に取付けできます。
車輪径(Φmm)
130
車輪幅(mm)
37
取付高(mm)
176
取付寸法(mm)
100×56
車輪
ベアリング入り車輪/自在車
取付穴径(Φmm)
11
取付座(mm)
124×89
自重(g)
1440
内容量
1個
注意
※黒ゴム車の為、床材によっては床面汚染が発生する場合があります。ご使用にあたってはご注意下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72190137
WEJ-130
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません