エヌケーキャリーキャスター
空気入りタイヤ付きキャスター・Φ200mm・自在車
500品番のすべての台車に取付けできます。
車輪径(Φmm)
220
車輪幅(mm)
60
取付高(mm)
292
取付穴径(Φmm)
14
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付寸法(mm)
車輪
取付座(mm)
自重(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72190259
HLEJ-250AR
112×112
ベアリング入り車輪/自在車
140×140
4400
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
72190268
HLEK-250AR
112× 63
ベアリング入り車輪/固定車
158×120
3234
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。