曜日別特売

なめらかケーブル USB-C to Lightning PD60W

なめらかケーブル USB-C to Lightning PD60W - オーム電機なめらかケーブル USB-C to Lightning PD60W - オーム電機なめらかケーブル USB-C to Lightning PD60W - オーム電機なめらかケーブル USB-C to Lightning PD60W - オーム電機なめらかケーブル USB-C to Lightning PD60W - オーム電機なめらかケーブル USB-C to Lightning PD60W - オーム電機なめらかケーブル USB-C to Lightning PD60W - オーム電機なめらかケーブル USB-C to Lightning PD60W - オーム電機

シリコン素材を採用し、柔らかくなめらかな手触りのUSBケーブルです。
絡みにくく断線に強い構造で、メーカー従来品より耐久性を向上させています。
最大20V/3A/60Wの高出力に対応し、高速充電が可能です。
Appleの正規認証(Made for iPhone/iPad/iPod)を取得しています。
結束バンド付きで、持ち運びや収納に便利です。

用途Lightning端子搭載のiPhoneやiPadの充電およびデータ転送に使用します。ホワイト最大出力(W)PD/60コネクタ形状USB Type-C to Lightning最大電流(A)3対応PD/あり転送速度(Mbps)データ/480素材シリコン各種認証MFi認証内容量1本
注意
※本製品に外部から圧力がかかる状態では使用しないでください。
※水気のある場所や高温多湿、ほこりの多い場所での使用は避けてください。
※iPadやiPad miniで使用する場合、一部機種を除きパソコンから充電できません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72242820SMT-L10SCL-W1
1,880
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
72242829SMT-L20SCL-W2
2,180
2,098
2,308(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする