曜日別特売

塩ビ製ホースニップルネジ付

塩ビ製ホースニップルネジ付 - 東栄管機塩ビ製ホースニップルネジ付 - 東栄管機

環境に配慮した塩ビ再生材を使用しています。PVC製なので耐薬品性に優れています。

用途ネジ口からホース配管へ変換材質PVC寸法A7寸法I(inch)28内容量1個
関連資料:図面(0.04MB)
全7種類を絞り込む
寸法D(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法d(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
寸法D1(mm)
寸法D2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72197871138.5752413.511.1
オープン
99
109(税込)
4日以内出荷
72197880161078291613.6
オープン
109
120(税込)
4日以内出荷
721978892013.5823319.517.1
オープン
119
131(税込)
4日以内出荷
72197898251983402623.6
オープン
149
164(税込)
4日以内出荷
721979073025.5884632.530.1
オープン
309
340(税込)
4日以内出荷
721979164030.5915738.536.1
オープン
329
362(税込)
4日以内出荷
721979255042100705148.6
オープン
439
483(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする